L-KUJULINE KUUSKANTVÕTI - LÜHIKE TERA
L-kujuline kuuskantvõti, lühike REDSTRIPE
KUUSKANTVÕTI 1.5MM LÜHIKE RS
CRV terasest tera
CRV tähistab terasesulamit (aine, mis moodustub kahe või enama metalli kombinatsioonist). Võrreldes puhaste metallidega on sulamitel paremad omadused, näiteks löögikindlus. CRV tagab tööriistale raskelt murduva, kuid siiski piisavalt elastse varre, et taluda väändumist (väänduv liigutus), kuna see on võtmete kasutamisel iseloomulik liikumine.
Libisemisvastane vars
Tera on kaetud paksu, tekstuuriga mattkroomi kihiga, mis pakub mugavat tugevat haaret. Samuti tagab see täiendava vastupidavuse õlide, rasvade, mustuse ja muude töökodades ja ehitusplatsidel tavaliselt leiduvate agressiivsete ainete suhtes, nagu tsement ja värvilahustid, mis võivad pinnale sattuda ja põhjustada korrosiooni.
Mittemagnetiline ots
Ei tõmba ligi metallilaaste ega tükke, mis võivad ummistada kinnituse keermed või pea.
Kuusnurkse kujuga tera
Võimaldab saavutada kõrgemat pöördemomenti, kasutades tera külge kinnitatud mutrivõtit või tange.
90 Kraadi vars
Väga mugav juurdepääs raskelt ligipääsetavatele kinnitusvahenditele. Lisaks lihtsustab faasitud serv märkimisväärselt võtme kiiret asetamist poldi otsikupesasse.
Lainurkne liikumine
Võimaldab äärmuslikku liikuvust kuni 30-kraadise laia liikumisega kitsamates avades või väga madala kõrgusega kohtades töötades.
Laiad nähtavad märgised
Kiire tuvastamine, mis võimaldab tööriistakotist lihtsalt õige tööriista leida, säästes aega ja vaeva.
Andmelehed(X)
Otsa suurus | 1,5 mm |
Pikkus | 46,5 mm |
Pika haara mõõt (L1) | 46,5 mm |
Külgmõõt lühike (L2) | 15,5 mm |