L-KUJULINE KUUSKANTVÕTI - ERITI PIKK TERA
L-kujuline kuuskantvõti, pallpea, pikk REDSTRIPE
6-KANTVÕTI PALLPEA 8MM RS
CRV terasest tera
CRV tähistab terasesulamit (aine, mis moodustub kahe või enama metalli kombinatsioonist). Võrreldes puhaste metallidega on sulamitel paremad omadused, näiteks löögikindlus. CRV tagab tööriistale raskelt murduva, kuid siiski piisavalt painduva tera, et taluda väändumist (väänduv liigutus), kuna see on kruvikeerajate kasutamisel iseloomulik liikumine.
Libisemisvastane vars
Tera on kaetud paksu, tekstuuriga mattkroomi kihiga, mis pakub mugavat tugevat haaret. Samuti tagab see täiendava vastupidavuse õlide, rasvade, mustuse ja muude töökodades ja ehitusplatsidel tavaliselt leiduvate agressiivsete ainete suhtes, nagu tsement ja värvilahustid, mis võivad pinnale sattuda ja põhjustada korrosiooni.
Mittemagnetiline ots
Ei tõmba ligi metallilaaste ega tükke, mis võivad ummistada kinnituse keermed või pea.
Pallpea
Suurem paindlikkus ja juurdepääs kitsastesse kohtadesse, saab sisestada kinnitusvahenditesse erinevate nurkade all peale standardse 90 kraadi. Kasulik töötamisel kinnitusvahenditega, mis on paigutatud paneelide vahele kitsastesse pragudesse.
Kuusnurkse kujuga tera
Võimaldab saavutada kõrgemat pöördemomenti, kasutades tera külge kinnitatud mutrivõtit või tange.
90 Kraadi vars
Väga hea juurdepääs raskelt ligipääsetavatele kinnitusvahenditele. Lisaks lihtsustab faasitud serv märkimisväärselt võtme kiiret asetamist poldi otsikupesasse.
Lainurkne liikumine
Võimaldab äärmuslikku liikuvust kuni 30-kraadise laia liikumisega kitsamates avades või väga madala kõrgusega kohtades töötades.
Laiad nähtavad märgised
Kiire tuvastamine, mis võimaldab tööriistakotist lihtsalt õige tööriista leida, säästes aega ja vaeva.
Andmelehed(X)
Otsa suurus | 8 mm |
Pikkus | 208 mm |
Pika haara mõõt (L1) | 208 mm |
Külgmõõt lühike (L2) | 44 mm |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |