Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kya talvejakk, klass 3

Kõrgnähtav talvine tööjakk Kya klass 3
HI-VIS TALVEJOPE KYA KOLLANE XL

Toote nr M409361003

EAN 4061975223890

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kya talvejakk, klass 3

Toote nr M409361003

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mugav ja soe praktiliste funktsioonidega talvejakk. Jakil on kaenlaaluste all tõmblukud, mis hõlbustavad temperatuuri reguleerimist töötamise ajal.

Mugav ja soe praktiliste funktsioonidega talvejakk


  • Polsterdatud, vetthülgav ja tuulekindel

  • Külje- ja rinnataskud, klapiga ja takjakinnitusega suletavad esitaskud

  • Teibitud õmblused tundlikes kohtades, kummiga alläär, eemaldatav, reguleeritav kapuuts, laiendusvolt, lumemansetid, kaardihoidja, tuulutusavad kaenlaaluste all, kõrge krae

  • EN ISO 20471, klass 3/EN 342


100% polüester, PU lamineeritud. Veesammas: 5000 mm. Hingavus: 5,000 g/m²/24h. Polsterdus: Keha: 140 g/m², varrukad: 120 g/m².

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedTavaline pesu 40°
Mitte valgendada
Mitte trummelkuivatada
Mitte triikida
Mitte keemiliselt puhastada

Värv

Kollane, Must

Suurus

XL

Materjal

100% polüester

Standardid

EN 20471

Polster

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave