Kya talvejakk, klass 3
Kõrgnähtav talvine tööjakk Kya klass 3
HI-VIS TALVEJOPE KYA KOLLANE M
Toote nr M409361001
EAN 4061975223876
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Mugav ja soe praktiliste funktsioonidega talvejakk. Jakil on kaenlaaluste all tõmblukud, mis hõlbustavad temperatuuri reguleerimist töötamise ajal.
Mugav ja soe praktiliste funktsioonidega talvejakk
- Polsterdatud, vetthülgav ja tuulekindel
- Külje- ja rinnataskud, klapiga ja takjakinnitusega suletavad esitaskud
- Teibitud õmblused tundlikes kohtades, kummiga alläär, eemaldatav, reguleeritav kapuuts, laiendusvolt, lumemansetid, kaardihoidja, tuulutusavad kaenlaaluste all, kõrge krae
- EN ISO 20471, klass 3/EN 342
100% polüester, PU lamineeritud. Veesammas: 5000 mm. Hingavus: 5,000 g/m²/24h. Polsterdus: Keha: 140 g/m², varrukad: 120 g/m².
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTavaline pesu 40°
Mitte valgendada
Mitte trummelkuivatada
Mitte triikida
Mitte keemiliselt puhastada
Mitte valgendada
Mitte trummelkuivatada
Mitte triikida
Mitte keemiliselt puhastada
Värv | Kollane, Must |
Suurus | M |
Materjal | 100% polüester |
Standardid | EN 20471 |
Polster | 0 - ei ole kohaldatav |