Kya talvejakk, klass 3
Kõrgnähtav talvine tööjakk Kya klass 3
HI-VIS TALVEJOPE KYA KOLLANE 4XL
Toote nr M409361006
EAN 4061975223920
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
Mugav ja soe praktiliste funktsioonidega talvejakk. Jakil on kaenlaaluste all tõmblukud, mis hõlbustavad temperatuuri reguleerimist töötamise ajal.
Mugav ja soe praktiliste funktsioonidega talvejakk
- Polsterdatud, vetthülgav ja tuulekindel
- Külje- ja rinnataskud, klapiga ja takjakinnitusega suletavad esitaskud
- Teibitud õmblused tundlikes kohtades, kummiga alläär, eemaldatav, reguleeritav kapuuts, laiendusvolt, lumemansetid, kaardihoidja, tuulutusavad kaenlaaluste all, kõrge krae
- EN ISO 20471, klass 3/EN 342
100% polüester, PU lamineeritud. Veesammas: 5000 mm. Hingavus: 5,000 g/m²/24h. Polsterdus: Keha: 140 g/m², varrukad: 120 g/m².
Tooteteave
Andmelehed(X)
JuhisedTavaline pesu 40°
Mitte valgendada
Mitte trummelkuivatada
Mitte triikida
Mitte keemiliselt puhastada
Mitte valgendada
Mitte trummelkuivatada
Mitte triikida
Mitte keemiliselt puhastada