Kvaliteetne polüpropüleenist tööriistakast
TÖÖRIISTAKAST 235X510X230MM
Toote nr 0962219002
EAN 4050382226761
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Eemaldatava tööriistade lahtriga
- Valmistatud polüpropüleenist, seega löögikindel, tugev ja vastupidav
- Tänu laiale sangale väga mugav kaasas kanda
- Väike omakaal
- Metallkinnitus
- Saab tabalukuga lukustada
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kõrgus (C) | 230 mm |
Laius (A) | 510 mm |
Sügavus (B) | 235 mm |
Värv | Punane, Must |
Materjal | PP |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1816,200 g |
Kandevõime | 20 kg |