Kuusnurkne A2 roostevabast terasest jätkumutter
Jätkumutter A2 roostevaba teras kuuskant
DIN6334 JÄTKUMUTTER M6X18 A2 C3
Toote nr 0865520618
EAN 4066443116391
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Pikkus (l) | 18 mm |
Omadusklass | 4.8 |
Laius nurkade vahel (e) | 11,05 mm |
