Kuusnurkne A2 roostevabast terasest jätkumutter
Jätkumutter A2 roostevaba teras kuuskant
DIN 6334 JÄTKUMUTTER M10X30 A2 C3
Toote nr 0865521030
EAN 4066443116353
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
 
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Materjal | A2 | 
| Pind | PL | 
| Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M10 | 
| Pikkus (l) | 30 mm | 
| Võtme mõõt (s) | 17 mm | 
| Laius nurkade vahel (e) | 18,9 mm |