Kuuskantvõti, pikk, L kujuline, mm
L-võti kuuskant pallpea,
KUUSKANTVÕTI PALLPEA 3.0MM
Toote nr 575330
EAN 4056807028712
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pallpea
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | HEX 3 mm, HEX kuul 3 mm |
Pikkus | 117 mm |
Pika haara mõõt (L1) | 98 mm |
Külgmõõt lühike (L2) | 19 mm |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
