Kuuskantvõti, pikk, L kujuline, mm
L-võti kuuskant pallpea,
KUUSKANTVÕTI PALLPEA 1.5MM
Toote nr 575315
EAN 4062856168941
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
Pallpea
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | HEX 1,5 mm, HEX kuul 1,5 mm |
Pikkus | 91 mm |
Pika haara mõõt (L1) | 77 mm |
Külgmõõt lühike (L2) | 14 mm |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |