Kuuskantvõti, pikk, L kujuline, mm
L-võti kuuskant pallpea,
KUUSKANTVÕTI PALLPEA 12MM
Toote nr 5753120
EAN 4056807029023
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pallpea
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | HEX 12 mm, HEX kuul 12 mm |
Pikkus | 264 mm |
Pika haara mõõt (L1) | 220 mm |
Külgmõõt lühike (L2) | 44 mm |