Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantvõti, pallpeaga Eriti pikk mudel

Kuuskantvõti, pallpeaga
6-KANTVÕTI PALLPEA 8.0MM

Toote nr 071540 08
EAN 4038898769927

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantvõti, pallpeaga Eriti pikk mudel

Toote nr 071540 08

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Matt kroomkate

  • Kuuskantvõti max 25° nurgaga keeramiseks

ISO 2936L

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

8 mm

Pika haara mõõt (L1)

198 mm

Külgmõõt lühike (L2)

43 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave