Kuuskantvõti, pallpeaga Eriti pikk mudel
Kuuskantvõti, pallpeaga
6-KANTVÕTI PALLPEA 2.0MM
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist


Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Matt kroomkate
- Kuuskantvõti max 25° nurgaga keeramiseks
ISO 2936L
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 2 mm |
Pika haara mõõt (L1) | 99 mm |
Külgmõõt lühike (L2) | 18 mm |