Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantvõti lühike versioon

Kuuskantvõti, lühike
KUUSKANTVÕTI 4MM

Toote nr 071531639

EAN 0037231122607

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantvõti lühike versioon

Toote nr 071531639

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpesa-poltide standardtööriist


  • Praktiline kahe erineva pikkusega jalaga L-kujuline võti sobib kasutamiseks lugematul hulgal sise- ja välistingimustes teostatavateks töödeks

  • Lühike kogupikkus ja jalgade 90° nurk võimaldavad otsest koormuse edasikandmist

  • Faasitud esiservad võimaldavad võtme kiiret ja lihtsat positsioneerimist kruvile


Tugev versioon tagab pika kasutusea


  • Särava nikeldatud pinnaga teras

  • Särav, hõbedane pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea

  • L-kujulise võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja ladustamiskulusid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

HEX 4 mm

Pikkus

72 mm

Pika haara mõõt (L1)

72 mm

Külgmõõt lühike (L2)

25 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave