Kuuskantvõti lühike versioon
Kuuskantvõti, lühike
KUUSKANTVÕTI 17MM
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
Kuuskantpesa-poltide standardtööriist
- Praktiline kahe erineva pikkusega jalaga L-kujuline võti sobib kasutamiseks lugematul hulgal sise- ja välistingimustes teostatavateks töödeks
- Lühike kogupikkus ja jalgade 90° nurk võimaldavad otsest koormuse edasikandmist
- Faasitud esiservad võimaldavad võtme kiiret ja lihtsat positsioneerimist kruvile
Tugev versioon tagab pika kasutusea
- Särava nikeldatud pinnaga teras
- Särav, hõbedane pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- L-kujulise võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja ladustamiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 17 mm |
Pika haara mõõt (L1) | 177 mm |
Külgmõõt lühike (L2) | 80 mm |
Pind | Läikiv nikeldatud |