Kuuskantvõti T-käepidemega, pingealusteks töödeks
T-käepidemega VDE kuuskantvõti
1000V VDE 6-KANT T-VÕTI 5MM
Toote nr 5753007005
EAN 4056807031057
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
MärkusVDE-GS
AC 1000 V
IEC 60900:2004
AC 1000 V
IEC 60900:2004
Tooteteave
Andmelehed(X)
Võtme mõõt | 5 mm |
Tera pikkus (A) | 144 mm |
Käepideme pikkus/käepideme laius (B / C) | 140 / 15 mm |
Pikkus | 250 mm |