Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantvõti T-käepidemega, pingealusteks töödeks

T-käepidemega VDE kuuskantvõti
1000V VDE 6-KANT T-VÕTI 4MM

Toote nr 5753007004

EAN 4056807031040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantvõti T-käepidemega, pingealusteks töödeks

Toote nr 5753007004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MärkusVDE-GS
AC 1000 V
IEC 60900:2004
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Võtme mõõt

4 mm

Tera pikkus (A)

144 mm

Käepideme pikkus/käepideme laius (B / C)

140 / 15 mm

Pikkus

250 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave