Kuuskantpoltide- ja mutrite seib DIN 125, teras, 300 HV, tsingitud, sinine, pass. (A2K)
DIN 125 teras 300 HV tsingitud
DIN125 HV300 SEIB M24 ZN
Toote nr 0407200240
EAN 4053479770390
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
Sobiv kruvikeermele | M24 |
Vorm | A |
Siseläbimõõt (d1) | 25 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 44 mm |
Paksus (h1) | 4 mm |
Standardid | DIN 125 |
Materjal | Teras |
Vickersi kõvadus, HV | 300 HV |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | 0 - ei ole kohaldatav |