Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpoltide- ja mutrite seib DIN 125, teras, 300 HV, tsingitud, sinine, pass. (A2K)

DIN 125 teras 300 HV tsingitud
DIN125 HV300 SEIB M20 ZN

Toote nr 0407200200

EAN 4053479770383

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpoltide- ja mutrite seib DIN 125, teras, 300 HV, tsingitud, sinine, pass. (A2K)

Toote nr 0407200200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M20

Vorm

A

Siseläbimõõt (d1)

21 mm

Välisläbimõõt (d2)

37 mm

Paksus (h1)

3 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

300 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave