Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpoltide- ja mutrite seib DIN 125, teras, 300 HV, tsingitud (A2K)

DIN125 HV300 SEIB M10 ZN

Toote nr 0407200100

EAN 4053479770345

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpoltide- ja mutrite seib DIN 125, teras, 300 HV, tsingitud (A2K)

Toote nr 0407200100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M10

Kuju

A

Siseläbimõõt (d1)

10,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

20 mm

Paksus (h1)

2 mm

Standardid

DIN 125

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

300 HV

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave