Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpolt, mille keermestus ulatub surveanuma konstruktsiooni jaoks kuni peani ISO 4017, teras 5.6, tsingitud, (A2K)

ISO 4017 teras 5.6 tsingitud AD W 7/1
ISO4017-M16X60-POLT-ZN-5.6-AV24

Toote nr 006501660

EAN 4038898476634

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpolt, mille keermestus ulatub surveanuma konstruktsiooni jaoks kuni peani ISO 4017, teras 5.6, tsingitud, (A2K)

Toote nr 006501660

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga poldid surveanumate ehitamiseks vastavalt AD-määrustele. AD 2000 tegevusjuhendi dokumendid on koostanud „surveanumate töörühm“

Märkus
  • DIN EN ISO 4017 standardile vastavad kuuskantpoldid, tugevusklass 5.6, kasutatakse koos DIN EN ISO 4032 standardile vastavate kuuskantmutritega, tugevusklass 5-2.

  • TÜV tunnustatud mark. Vastavad AD/AD 2000 tegevusjuhendi W 7/1 (endine W 7) tingimustele seoses katsesertifikaadist 3.1 loobumisega (vastavalt standardile DIN EN 10204). Vt VdTÜV materjali andmeleht 1253/4. „VdTÜV andmeleht 1253/4“ sisaldab Saksa Tehnilise Järelevalveorganisatsiooni (TÜO) eksperdi poolt kontrollitud poltide ja mutrite tootjaid. Tooted on märgistatud tootja koodi ja tugevusklassiga.


ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Pikkus (l1)

60 mm

Pea kõrgus (k1)

10 mm

Standardid

ISO 4017

Materjal

Teras

Omadusklass

5.6

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS24

Keerme tüüp

M

Samm

2 mm

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

Surveanuma konstruktsioon

Reguleeritud ala

AD W 7/1

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M16 DELTA C3

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk
Suure välisläbimõõduga seib DIN 9021 (suure välisläbimõõduga), teras, tsingitud, (A2K)

DIN9021 LAI SEIB M16 ZN

x 100 tk
Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN127 B VEDRUSEIB M16 ZN

x 50 tk
Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud, siniselt passiveeritud)

SCHNORR HAMMASSEIB M16 ZN

x 100 tk
Keskmise tugevusega keermeliim

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Hammastusega lukustusmutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

WÜLOCK MUTTER M16

x 100 tk