Kuuskantpolt, UNF
W-0071 teras GR5 tsingitud UNF
POLT UNF 5/8 X1 1/2 (38MM)
Toote nr 007158 112
EAN 4011231113465
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
W-0071, teras GR5, tsingitud, (A2K), UNF (peenkeere)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 5/8 in |
Pikkus (l1) | 1,5 in |
Keerme tüüp | UNF |
Väline kinnitus (s1) | WS15/16 |
Materjal | ST |
Omadusklass | GR5 |
Pind | A2K |
Võtme mõõt | 15/16 x 1 tolli |
Standardid | WN 71 , ASME B18.2.1 |