Kuuskantpolt, UNC
W-0072 teras GR5 tsingitud UNC
POLT UNC 1 X8 (203MM)
Toote nr 00721 8
EAN 4046777482591
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
W-0072, teras GR5, tsingitud, (A2K), UNC (standardkeermega)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1 in |
Pikkus (l1) | 8 in |
Keerme tüüp | UNC |
Väline kinnitus (s1) | WS1 1/2 |
Materjal | ST |
Omadusklass | GR5 |
Pind | A2K |
Võtme mõõt | 1 1/2 tolli |
Standardid | WN 72 , ASME B18.2.1 |