Kuuskantpolt, UNC
W-0072 teras GR5 tsingitud UNC
POLT UNC 1 X3 1/2 (89MM)
Toote nr 00721 312
EAN 4053479879291
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
W-0072, teras GR5, tsingitud, (A2K), UNC (standardkeermega)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 1 in |
Pikkus (l1) | 3-1/2 in |
Keerme tüüp | UNC |
Materjal | ST |
Omadusklass | GR5 |
Pind | A2K |
Võtme mõõt | 1 tolli |
Standardid | WN 72 |
