Kuuskantpolt
ASME B18.2.1 teras GR8, pinnakatteta
POLT UNF 7/16X35
Toote nr
0071716138
EAN 4046777732733
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
ASME B18.2.1 teras, GR8, pinnakatteta
Mehaanilised omadused on reguleeritud standardiga SAE J429
Keerme pikkus põhineb standardil ASME B18.2.1
1 INCH (in) = 25,4 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 7/16 in |
Pikkus (l1) | 1-3/8 in |
Keerme tüüp | UNF |
Väline kinnitus (s1) | WS5/8 |
Materjal | ST |
Omadusklass | GR8 |
Pind | PL |
Võtme mõõt | 5/8 tolli |