Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpolt

ASME B18.2.1 teras GR8, pinnakatteta
POLT UNF 3/8X35

Toote nr 007138 138
EAN 4046777732702

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpolt

Toote nr 007138 138

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASME B18.2.1 teras, GR8, pinnakatteta

Mehaanilised omadused on reguleeritud standardiga SAE J429



Keerme pikkus põhineb standardil ASME B18.2.1



1 INCH (in) = 25,4 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3/8 in

Pikkus (l1)

1-3/8 in

Keerme tüüp

UNF

Väline kinnitus (s1)

WS9/16

Materjal

ST

Omadusklass

GR8

Pind

PL

Võtme mõõt

9/16 tolli

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave