Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga tihenduskork koos mansetiga, imperialistlik DIN 910, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 910 tsingitud teras tolli
DIN910 R3/4 PÕHJAKORK ZN 30MM AV24

Toote nr 024152615

EAN 4045727680735

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga tihenduskork koos mansetiga, imperialistlik DIN 910, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 024152615

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

G3/4

Pikkus (l1)

30 mm

Pea läbimõõt (d2)

32 mm

Pea kõrgus (k1)

14 mm

Standardid

DIN 910

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

Kraega

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS24

Keerme tüüp

G

Keermete alguste arv tolli kohta

14

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus

16 mm

Kinnitus

Standarddisain

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave