Kuuskantpeaga tihenduskork koos mansetiga, imperialistlik DIN 910, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN 910 tsingitud teras tolli
DIN910 R1/2 PÕHJAKORK
Toote nr 024152015
EAN 4045727384480
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | G1/2 |
Pikkus (l1) | 22 mm |
Pea läbimõõt (d2) | 26 mm |
Pea kõrgus (k1) | 12 mm |
Standardid | DIN 910 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | Kraega |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Keerme tüüp | G |
Keermete alguste arv tolli kohta | 14 |
Keerme kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme pikkus | 10 mm |
Kuju | Standarddisain |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |