Kuuskantpeaga tihenduskork koos kraega DIN 910, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)
DIN 910 tsingitud teras
DIN910 M18X1.5 PÕHJAKORK ZN AV 17
Toote nr 024118 15
EAN 4011231293273
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M18 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 24 mm |
Pea läbimõõt (d2) | 23 mm |
Pea kõrgus (k1) | 12 mm |
Standardid | DIN 910 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | Kraega |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1,5 mm |
Keerme vorm | Peenkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 12 mm |
Kinnitus | Standarddisain |
Tooteklass | B |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |