Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga tihenduskork koos kraega DIN 910, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

DIN 910 tsingitud teras
DIN910 M14X1.5 PÕHJAKORK

Toote nr 024114 15
EAN 4011231293211

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga tihenduskork koos kraega DIN 910, teras, tsingitud, sinine passiveeritud (A2K)

Toote nr 024114 15

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M14 x 1,5

Pikkus (l1)

21 mm

Pea läbimõõt (d2)

19 mm

Pea kõrgus (k1)

9 mm

Standardid

DIN 910

Materjal

ST

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

Kraega

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS13

Keerme tüüp

M

Samm

1,5 mm

Keerme vorm

Peenkeere

Keerme kuju

0 - ei ole kohaldatav

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

12 mm

Kuju

Standarddisain

Tooteklass

B

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave