Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga tihenduskork koos kraega DIN 910, teras, pinnakatteta

DIN 910 teras, pinnakatteta
DIN910 M10X1 PÕHJAKORK

Toote nr 024100101

EAN 4024835338134

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga tihenduskork koos kraega DIN 910, teras, pinnakatteta

Toote nr 024100101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M10 x 1

Pikkus (l1)

17 mm

Pea läbimõõt (d2)

14 mm

Pea kõrgus (k1)

9 mm

Standardid

DIN 910

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

Kraega

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS10

Keerme tüüp

M

Samm

1 mm

Keerme vorm

Peenkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

8 mm

Kinnitus

Standarddisain

Tooteklass

B

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave