Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga rihveldatud polt äärisega

Teras 10.9 tsink-nikkel
KRAEGA POLT M14X1.5X35 10.9 TSINK NIKKEL

Toote nr 026321435

EAN 4057709469474

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga rihveldatud polt äärisega

Toote nr 026321435

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tsink-nikkelkattega raamipolt tarbesõidukitele, läbipaistev passiveeritud (ZNSH) koos äärisega. Tugevusklass 10.9. Peenkeermega alates M12-st.

Peenkeermega hammastatud äärikpolt (alates M12-st)



Lukustusribide tööpõhimõte:


Pingutamise ajal rullivad lukustusribid vastu materjali poldi kokkupuutepinna piirkonnas. See põhjustab pinda kõvendavat plastset deformatsiooni. Pinguldamise lõpul olulist materjali tihenemist ei täheldata. Lukustusribid hoiavad ühendust ja vähendavad seega eelpingutusjõu kadu.



Kroom(VI)vaba


Vastab ELi kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi nõuetele



Korrosioonikindlus


Ligikaudu 720 h põhimetalli korrosioon kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS



Määratud korrosioonikindlus kehtib DIN EN ISO 9227-NSS kohaste korrosioonikatsete puhul (soolaudu testid) kõige varem 24 tundi pärast katmist „kaetud“ olekus, st enne sortimist, pakendamist, vedu ja/või kokkupanekut. Vältimatu käitlemise ja kokkupanemise protsessid võivad neid väärtusi vähendada. Soolaudu testist saadud korrosioonikindluse väärtusi ei ole enamasti võimalik kohaldada tegelikele montaaži- ja töötingimustele. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mõeldud nõudlikele ühendustele, mis on suure ja dünaamilise koormuse all.



Rihveldatud kraega poldid ja mutrid on mitmekülgsed ja sobivad paljudes rakendustes, sealhulgas laevaehituses, kraanades, masinaehituses, veoautode ja roomiksõidukite konstruktsioonides ning autotööstuses.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M14 x 1,5

Pikkus (l1)

35 mm

Pea läbimõõt (dc)

27,5 mm

Pea kõrgus (k1)

12 mm

Väline kinnitus (s1)

WS19

Standardid

WN 263

Materjal

Teras

Omadusklass

10.9

Pind

ZNSH

Korrosioonikaitse periood

720 h

Keerme vorm

Peenkeere

Kinnitus

Keermestatud peani

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Lukustusseadme tööpõhimõte

Ribid

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Keerme kuju

Täiskeere

Pealekandmise ala

Tarbesõidukite ehitus

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Äärisega mutter Tsink-nikkel, läbipaistev passiveeritud tihendiga aknaraamikruvidele

MUTTER M14X1,5 ÄÄRISEGA TSINK NIKKEL

M12-st, peenkeermega
x 250 tk