Kuuskantpeaga rihveldatud polt äärisega
Teras 10.9 tsink-nikkel
KRAEGA POLT M10X1.5X40 10.9 TSINK NIKKEL
Toote nr 026321040
EAN 4046778326306
Peenkeermega hammastatud äärikpolt (alates M12-st)
Lukustusribide tööpõhimõte:
Pingutamise ajal rullivad lukustusribid vastu materjali poldi kokkupuutepinna piirkonnas. See põhjustab pinda kõvendavat plastset deformatsiooni. Pinguldamise lõpul olulist materjali tihenemist ei täheldata. Lukustusribid hoiavad ühendust ja vähendavad seega eelpingutusjõu kadu.
Kroom(VI)vaba
Vastab ELi kasutuselt kõrvaldatud sõidukite direktiivi nõuetele
Korrosioonikindlus
Ligikaudu 720 h põhimetalli korrosioon kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS
Määratud korrosioonikindlus kehtib DIN EN ISO 9227-NSS kohaste korrosioonikatsete puhul (soolaudu testid) kõige varem 24 tundi pärast katmist „kaetud“ olekus, st enne sortimist, pakendamist, vedu ja/või kokkupanekut. Vältimatu käitlemise ja kokkupanemise protsessid võivad neid väärtusi vähendada. Soolaudu testist saadud korrosioonikindluse väärtusi ei ole enamasti võimalik kohaldada tegelikele montaaži- ja töötingimustele. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.
Andmelehed(X)
Mõeldud nõudlikele ühendustele, mis on suure ja dünaamilise koormuse all.
Rihveldatud kraega poldid ja mutrid on mitmekülgsed ja sobivad paljudes rakendustes, sealhulgas laevaehituses, kraanades, masinaehituses, veoautode ja roomiksõidukite konstruktsioonides ning autotööstuses.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M10 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 21 mm |
Pea kõrgus (k1) | 8,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS15 |
Standardid | WN 263 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | ZNSH |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Kinnitus | Keermestatud peani |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Ribid |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Keerme kuju | Täiskeere |
Pealekandmise ala | Tarbesõidukite ehitus |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!