Kuuskantpeaga puurkruvi, roostevaba teras DIN 7504-K, AISI 410
AISI410+RUSP.4.8X25 PUUROTS.KR. C3
Toote nr 021474825
EAN 4053479895024
Piase kruvi on ideaalne valik metallprofiilide kinnitamiseks terase külge. Puurotsa kasutamisel väheneb paigaldusaeg vähemalt 50%, kuna puurimine toimub ilma eelneva tsentreerimiseta. Kruvi teostab puurimise ja kinnitamise ühes tööetapis, muutes paigalduse kiireks ja lihtsaks.
- Metallprofiilide kinnitamiseks terase külge.
- Monteerimiseks kuluv aeg väheneb otsiku kasutamisel vähemalt 50% võrra
- Puurimine ilma tsentraalavata
- Keermestus
- Kinnitus
- Kõik ühes tööfaasis
Andmelehed(X)
Standardid | DIN 7504 |
Materjal | 410 |
Pind | RUS |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Otsa kuju | Puur |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,75 mm |
Ääriku läbimõõt (dk) | 11 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,2 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 5 mm |
Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga | 25 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik) | 1700-2500 U/min(rpm) |