Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga puurkruvi, roostevaba teras DIN 7504-K, AISI 410

AISI410+RUSP. 6.3X19 PUUROTS.KR. C3

Toote nr 021476319

EAN 4053479895055

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga puurkruvi, roostevaba teras DIN 7504-K, AISI 410

Toote nr 021476319

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Metallprofiilide kiireks ja lihtsaks kinnitamiseks terase külge. Paigaldusaeg väheneb märkimisväärselt tänu puurotsale, säästes aega ja tööjõudu.

Piase kruvi on ideaalne valik metallprofiilide kinnitamiseks terase külge. Puurotsa kasutamisel väheneb paigaldusaeg vähemalt 50%, kuna puurimine toimub ilma eelneva tsentreerimiseta. Kruvi teostab puurimise ja kinnitamise ühes tööetapis, muutes paigalduse kiireks ja lihtsaks.



  • Metallprofiilide kinnitamiseks terase külge.

  • Monteerimiseks kuluv aeg väheneb otsiku kasutamisel vähemalt 50% võrra

  • Puurimine ilma tsentraalavata

  • Keermestus

  • Kinnitus

  • Kõik ühes tööfaasis
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

DIN 7504

Materjal

410

Pind

RUS

RoHS nõuetele vastav

Jah

Ajami tüüp

Väline kuuskant

Otsa kuju

Puur

Nominaalne läbimõõt (d1)

6,3 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea läbimõõt (dk)

12,9 mm

Ääriku läbimõõt (dk)

13 mm

Pea kõrgus (k1)

6,4 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

7,5 mm

Kruvikeerme pikkus koos puurotsaga

19 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1200-1800 U/min(rpm)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave