Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 Kuumtsingitud teras 8.8U

ISO 4017/4032, kuumtsingitud teras 8.8 U 3511112203
EN15048-1 SB-KOMPL.M24X120 KZN CE

Toote nr 0059524120

EAN 4050382221520

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 Kuumtsingitud teras 8.8U

Toote nr 0059524120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

CE-märgisega ehitustoode, tarnimine võimalik 3.1 sertifikaadiga
  • Eelpingestamata konstruktsioonide poldikomplektid metallkonstruktsioonide jaoks

  • CE-märgisega; toode vastab tunnustatud ühtlustatud standarditele. Seega on tõestatud kasutatavus kooskõlas Saksamaa ehitustoodete määrusega

  • Kontrollitud ehitustoode

  • Täiskeermega kuuskantpeaga polt kooskõlas DIN EN ISO 4017-ga ja kuuskantmutter kooskõlas DIN EN ISO 4032-ga
Märkus

SB = konstruktsioonpoldid; DIN EN 15048 kohased poldid ja mutrid tuleb märgistada spetsiaalse etiketiga "SB".


Keerme mõõdud M8 ja M10 tähistusega "8.8U" vastavad minimaalsele purunemistugevusele ja katsetugevusele (keermestatud poltide puhul, mille tolerants on klass 6az) vastavalt standardile EN ISO 10684.



Partii jälgitavuse tõttu saab neid tooteid osta ja ladustada ainult otse tootjalt ning seetõttu ei saa neid vahetada ega tagastada!



ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

Reguleeritud ehitustoode, millel on CE-märgis.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M24

Pikkus (l1)

120 mm

Pea kõrgus (k1)

15 mm

Väline kinnitus (s1)

WS36

Standardid

ISO 4017, EN 15048 - 1

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8U

Pind

HDG

Pea tüüp

Kuuskantpea

Kinnitus

Kuuskantmutriga EN ISO 4032

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Pealekandmise ala

Teraskonstruktsioon

Reguleeritud ala

hEN 15048-1

Ehitustoode

Jah

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Jah

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Mutri kõrgus

21,5 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Ilma faasita seib DIN EN ISO 7090, teras, kuumtsingitud (hdg), kõvadusklass 200 HV

ISO7090-SEIB-M24-HV200-KZN

x 100 tk