Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 ISO 4014, teras 8.8U, kuumtsingitud, mutriga ISO 4032

ISO 4014/4032, kuumtsingitud teras 8.8U
EN15048-1 SB-KOMPL.24X150 CE

Toote nr 0059424150
EAN 4052712404467

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 ISO 4014, teras 8.8U, kuumtsingitud, mutriga ISO 4032

Toote nr 0059424150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Eelpingestamata konstruktsioonide poldikomplektid metallkonstruktsioonide jaoks. Kuumtsingitud teras 8.8U (TZN).

  • Kuuskantpeaga polt, täiskeere, kooskõlas DIN EN ISO 4014-ga ja kuuskantmutter kooskõlas DIN EN ISO 4032-ga.
Märkus

SB = konstruktsioonpoldid; DIN EN 15048 kohased poldid ja mutrid tuleb märgistada spetsiaalse etiketiga "SB".


Keerme mõõdud M8 ja M10 tähistusega "8.8U" vastavad minimaalsele purunemistugevusele ja katsetugevusele (keermestatud poltide puhul, mille tolerants on klass 6az) vastavalt standardile EN ISO 10684.



Partii jälgitavuse tõttu saab neid tooteid osta ja ladustada ainult otse tootjalt ning seetõttu ei saa neid vahetada ega tagastada!



ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtmemõõt muudetud.

Reguleeritud ehitustoode, millel on CE-märgis.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M24

Pikkus (l1)

150 mm

Pea kõrgus (k1)

15 mm

Väline kinnitus (s1)

WS36

Standardid

ISO 4014, EN 15048 - 1

Materjal

ST

Omadusklass

8.8U

Pind

HDG

Pea tüüp

Kuuskantpea

Kuju

Kuuskantmutriga EN ISO 4032

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Pealekandmise ala

Teraskonstruktsioon

Reguleeritud ala

hEN 15048-1

Ehitustoode

Jah

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Jah

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Mutri kõrgus

21,5 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Ilma faasita seib DIN EN ISO 7090, teras, kuumtsingitud (hdg), kõvadusklass 200 HV

ISO7090-SEIB-M24-HV200-KZN

x 100 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave