Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1
ISO 4017/4032, kuumtsingitud teras 8.8 U 3511112203
EN15048-1 SB-KOMPL.24X75 KZN CE
Toote nr 005952475
EAN 4050382221834

- Eelpingestamata konstruktsioonide poldikomplektid metallkonstruktsioonide jaoks. Kuumtsingitud teras 8.8U (TZN).
- Kuuskantpeaga polt, täiskeere, kooskõlas DIN EN ISO 4017-ga ja kuuskantmutter kooskõlas DIN EN ISO 4032-ga.
SB = konstruktsioonpoldid; DIN EN 15048 kohased poldid ja mutrid tuleb märgistada spetsiaalse etiketiga "SB".
Keerme mõõdud M8 ja M10 tähistusega "8.8U" vastavad minimaalsele purunemistugevusele ja katsetugevusele (keermestatud poltide puhul, mille tolerants on klass 6az) vastavalt standardile EN ISO 10684.
Partii jälgitavuse tõttu saab neid tooteid osta ja ladustada ainult otse tootjalt ning seetõttu ei saa neid vahetada ega tagastada!
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Reguleeritud ehitustoode, millel on CE-märgis.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M24 |
Pikkus (l1) | 75 mm |
Pea kõrgus (k1) | 15 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS36 |
Standardid | ISO 4017, EN 15048 - 1 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 8.8U |
Pind | HDG |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Kuju | Kuuskantmutriga EN ISO 4032 |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Pealekandmise ala | Teraskonstruktsioon |
Reguleeritud ala | hEN 15048-1 |
Ehitustoode | Jah |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Jah |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Mutri kõrgus | 21,5 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!