Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1

ISO 4017/4032, kuumtsingitud teras 8.8 U 3511112203
EN15048-1 SB-KOMPL.20X50 CE

Toote nr 005952050
EAN 4050382692917

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1

Toote nr 005952050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN EN ISO 4017 kuuskantpolt ja DIN EN ISO 4032 kuuskantmutter, teras 8.8U, kuumtsingitud. Eelpingestamata konstruktsioonide poldikomplektid metallkonstruktsioonide jaoks.
  • Eelpingestamata konstruktsioonide poldikomplektid metallkonstruktsioonide jaoks. Kuumtsingitud teras 8.8U (TZN).

  • Kuuskantpeaga polt, täiskeere, kooskõlas DIN EN ISO 4017-ga ja kuuskantmutter kooskõlas DIN EN ISO 4032-ga.
Märkus

SB = konstruktsioonpoldid; DIN EN 15048 kohased poldid ja mutrid tuleb märgistada spetsiaalse etiketiga "SB".


Keerme mõõdud M8 ja M10 tähistusega "8.8U" vastavad minimaalsele purunemistugevusele ja katsetugevusele (keermestatud poltide puhul, mille tolerants on klass 6az) vastavalt standardile EN ISO 10684.



Partii jälgitavuse tõttu saab neid tooteid osta ja ladustada ainult otse tootjalt ning seetõttu ei saa neid vahetada ega tagastada!



ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

Reguleeritud ehitustoode, millel on CE-märgis.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M20

Pikkus (l1)

50 mm

Pea kõrgus (k1)

12,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS30

Standardid

ISO 4017, EN 15048 - 1

Materjal

ST

Omadusklass

8.8U

Pind

HDG

Pea tüüp

Kuuskantpea

Kuju

Kuuskantmutriga EN ISO 4032

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Pealekandmise ala

Teraskonstruktsioon

Reguleeritud ala

hEN 15048-1

Ehitustoode

Jah

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Jah

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Mutri kõrgus

18 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Ilma faasita seib DIN EN ISO 7090, teras, kuumtsingitud (hdg), kõvadusklass 200 HV

ISO7090-SEIB-M20-HV200-KZN

x 200 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave