Kuuskantpeaga polt, madala peaga DIN 6912, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
DIN6912 10X35 SISEKK.POLT 8.8
Toote nr 008610 35
EAN 4011231150668
Pea geomeetria tõttu võib neid polte koormata ainult piiratud määral, vt DIN EN ISO 898-1
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 35 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 16 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6,5 mm |
Standardid | DIN 6912 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood (3) | 48 h |
Pea tüüp | Pesaga madala peaga |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Avaga sisekuuskant |
Otsik (s1) | HS8 |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l2) | 35 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 39,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 11,8-23,7 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ I8I |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!