Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga polt DIN EN 14399-4, teras 10.9, kuumtsingitud (hdg), kõrgtugeva konstruktsiooni poltmontaaži jaoks

EN 14399-4 teras 10.9, kuumtsingitud
EN14399-4 HV POLT M20X110 25TK=1PAKK

Toote nr 0079420110

EAN 4047376329782

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga polt DIN EN 14399-4, teras 10.9, kuumtsingitud (hdg), kõrgtugeva konstruktsiooni poltmontaaži jaoks

Toote nr 0079420110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõrgtugevad eelpingestatud liidetele metallkonstruktsioonide poltühenduste jaoks


  • HV-süsteem

  • Klass K1

  • Tugevusklass 10.9

  • Kuumtsingitud teras


Suure tõmbetugevusega eelpingestatud poldid, millel on suur laius üle tasapinna:


Suur peaalune pind


  • Vähendatud pinnarõhk

  • Vähendatud seadistus


Suur peaalune raadius


  • Vähendatud pingekontsentratsioon

  • Suurem pikaajaline vastupidavus vibratsioonile


Määratletud hõõrdeomadused


  • Võimaldab planeeritud eelpingestust


Partii märgis tootel


  • See välistab vajaduse taotleda katsesertifikaati 3.1 standardi EN 10204 järgi. (vt tabelit 1 DIN EN 1090-2:2018-09)


CE-märgis


  • Kontrollitud ehitustoode
Märkus

Kõrgtugevate liitmikega teraskonstruktsioonide disain on reguleeritud DIN EN 1090-2 ja DASt direktiiviga 024. „Kasutage ainult ühe tootja täielikke liitmikukomplekte (poldid, mutrid ja seibid)".



Partii jälgitavuse tõttu saab neid tooteid osta ja ladustada ainult otse tootjalt ning seetõttu ei saa neid vahetada ega tagastada!



Hoidmine ja transportimine:


Poldid, mutrid ja seibid tarnitakse kuumtsingitud versioonina, kusjuures mutrid on protsessitingimustes määritud. Mutri sisekeere ei ole kuumtsingitud ja on korrosiooni eest kaitstud ainult pealekantud määrdega. Valed transportimis- ja hoidmistingimused võivad põhjustada sisekeerme korrosiooni või tarneaegsete määrimistingimuste muutumist ning sellega seotud pingutusmomendi ja eelpingestusjõu vahelise seose muutumist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M20

Pikkus (l1)

110 mm

Pea kõrgus (k1)

13 mm

Standardid

EN 14399 - 4

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

HDG

k-klass

K1

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

Suure peaaluse pinnaga ja suure peaaluse raadiusega

Väline kinnitus (s1)

WS32

Keerme kuju

Osaline keere

Võlli läbimõõt (ds)

20 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b)

33 mm

Min/max paki paksus

75-80 mm

Min/max haardepikkus

83-88 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Pealekandmise ala

Teraskonstruktsioon

Sobiv

Suure tugevusega teraskonstruktsioonide hõõrdeühendused

Reguleeritud ala

hEN 14399-1

Ehitustoode

Jah

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Jah

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kuuskantmutter DIN EN 14399-4, teras 10Z, kuumtsin., kõrgtug. ehituslikud kinnitusmehanism

EN14399-4 HV MUTTER M20 100TK

x 100 tk
Faasiga seib ülitugevate liitmike jaoks

EN14399-6 HV SEIB M20 200TK=1 PAKK

Kuumtsingitud teras, kõvadus 300 HV kuni 370 HV. DIN EN 14399-6 kohased metallkonstruktsioonide eelpingestatud poltühendused
x 200 tk