Kuuskantpeaga polt DIN EN 14399-4, teras 10.9, kuumtsingitud (hdg), kõrgtugeva konstruktsiooni poltmontaaži jaoks
EN 14399-4 teras 10.9, kuumtsingitud
EN14399-4 HV POLT M16X50 50TK=1PAKK
Kõrgtugevad eelpingestatud liidetele metallkonstruktsioonide poltühenduste jaoks
- HV-süsteem
- Klass K1
- Tugevusklass 10.9
- Kuumtsingitud teras
Suure tõmbetugevusega eelpingestatud poldid, millel on suur laius üle tasapinna:
Suur peaalune pind
- Vähendatud pinnarõhk
- Vähendatud seadistus
Suur peaalune raadius
- Vähendatud pingekontsentratsioon
- Suurem pikaajaline vastupidavus vibratsioonile
Määratletud hõõrdeomadused
- Võimaldab planeeritud eelpingestust
Partii märgis tootel
- See välistab vajaduse taotleda katsesertifikaati 3.1 standardi EN 10204 järgi. (vt tabelit 1 DIN EN 1090-2:2018-09)
CE-märgis
- Kontrollitud ehitustoode
Kõrgtugevate liitmikega teraskonstruktsioonide disain on reguleeritud DIN EN 1090-2 ja DASt direktiiviga 024. „Kasutage ainult ühe tootja täielikke liitmikukomplekte (poldid, mutrid ja seibid)".
Partii jälgitavuse tõttu saab neid tooteid osta ja ladustada ainult otse tootjalt ning seetõttu ei saa neid vahetada ega tagastada!
Hoidmine ja transportimine:
Poldid, mutrid ja seibid tarnitakse kuumtsingitud versioonina, kusjuures mutrid on protsessitingimustes määritud. Mutri sisekeere ei ole kuumtsingitud ja on korrosiooni eest kaitstud ainult pealekantud määrdega. Valed transportimis- ja hoidmistingimused võivad põhjustada sisekeerme korrosiooni või tarneaegsete määrimistingimuste muutumist ning sellega seotud pingutusmomendi ja eelpingestusjõu vahelise seose muutumist.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Pea kõrgus (k1) | 10 mm |
Standardid | EN 14399 - 4 |
Materjal | ST |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | HDG |
k-klass | K1 |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | Suure peaaluse pinnaga ja suure peaaluse raadiusega |
Väline kinnitus (s1) | WS27 |
Keerme kuju | Osaline keere |
Võlli läbimõõt (ds) | 16 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 28 mm |
Min/max paki paksus | 19-24 mm |
Min/max haardepikkus | 27-32 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Pealekandmise ala | Teraskonstruktsioon |
Sobiv | Suure tugevusega teraskonstruktsioonide hõõrdeühendused |
Reguleeritud ala | hEN 14399-1 |
Ehitustoode | Jah |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!