Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga poldid, täiskeere, komplekt

ISO 4017 teras 8.8 tsingitud, 685 osa Sysko
KUUSK.PEA POLDIKOMPL.

Toote nr 5964005700

EAN 4046777480023

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga poldid, täiskeere, komplekt

Toote nr 5964005700

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

685 osa süsteemi kohvris 4.4.1. ISO 4017/DIN 933, 8.8 tsingitud teras, (A2K)

Komplekt, 685 osa


  • 100 kuuskantpolti M6 x 12 / 16 / 20

  • 80 kuuskantpolti M6 x 25

  • 80 kuuskantpolti M8 x 16

  • 50 kuuskantpolti M8 x 20 / 25

  • 40 kuuskantpolti M8 x 30

  • 25 kuuskantpolti M10 x 20 / 25

  • 20 kuuskantpolti M10 x 30

  • 15 kuuskantpolti M10 x 40
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

ISO 4017

Materjal

ST

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Keerme tüüp

M

Osade arv sortimendis/komplektis

685 Stck(pcs)

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote kaal (ühiku kohta)

8265,000 g

Kuuskantpeaga poldid, täiskeere, komplekt kaasas:
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
25 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X20

Kogus: 25 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
25 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X25

Kogus: 25 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
20 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X30

Kogus: 20 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)
15 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

SCR-HEX-ISO4017-8.8-WS16-(A2K)-M10X40

Kogus: 15 x
100 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO4017 M6X12 POLT TK.8.8(A2K)AV10

Kogus: 100 x
100 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO4017 M6X16 POLT TK.8.8(A2K)AV10

Kogus: 100 x
100 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO4017 M6X20 POLT TK.8.8(A2K)AV10

Kogus: 100 x
80 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO4017 M6X25 POLT TK.8.8(A2K)AV10

Kogus: 80 x
80 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO4017 M8X16 POLT TK.8.8(A2K)AV13

Kogus: 80 x
50 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO4017 M8X20 POLT TK.8.8(A2K)AV13

Kogus: 50 x
50 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO4017 M8X25 POLT TK.8.8(A2K)AV13

Kogus: 50 x
40 x
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

ISO4017 M8X30 POLT TK.8.8(A2K)AV13

Kogus: 40 x