Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga plekikruvi DIN 7976, tsingitud teras, (A2K), kuju C (otsaga)

DIN 7976 tsingitud teras kuju C otsaga
DIN7976 6.3X38 PLEKIKR.KK.PEA

Toote nr 011463 38

EAN 4011231173926

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga plekikruvi DIN 7976, tsingitud teras, (A2K), kuju C (otsaga)

Toote nr 011463 38

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

6,3 mm

Pikkus (l1)

38 mm

Pea kõrgus (k1)

4,8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Materjal

ST

Pind

A2K

RoHS nõuetele vastav

Jah

DIN

7976

Vorm

C

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

0 - ei ole kohaldatav

Otsa kuju

C

Tooteklass

A

Laius nurkade vahel (e)

10,95 mm

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave