Kuuskantpeaga plekikruvi DIN 7976, tsingitud teras, (A2K), kuju C (otsaga)
DIN 7976 tsingitud teras kuju C otsaga
DIN7976 6.3X25 PLEKIKR.KK.PEA
Toote nr 011463 25
EAN 4011231173865
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6,3 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4,8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
DIN | 7976 |
Kuju | C |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa kuju | C |
Tooteklass | A |
Laius nurkade vahel (e) | 10,95 mm |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |