Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga plekikruvi DIN 7976, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, kuju B (otsaga)

DIN 7976 roostev. teras A2 tav. tüüp kuju C otsaga
DIN7976 AISI410 4.8X50 KR C2

Toote nr 012248 50

EAN 4066443089886

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga plekikruvi DIN 7976, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, kuju B (otsaga)

Toote nr 012248 50

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

50 mm

Pea kõrgus (k1)

3 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Materjal

A2

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

DIN

7976

Vorm

C

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

ST

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

0 - ei ole kohaldatav

Otsa kuju

C

Laius nurkade vahel (e)

8,71 mm

Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR)

Ei

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave