Kuuskantpeaga plekikruvi DIN 7976, A2 roostevaba teras, pinnakatteta, kuju B (otsaga)
DIN 7976 roostev. teras A2 tav. tüüp kuju C otsaga
DIN7976 5.5X60 A2 PL.KR.KK.PEA C3
Toote nr 012255 60
EAN 4045727557341
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 5,5 mm |
Pikkus (l1) | 60 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
DIN | 7976 |
Vorm | C |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | ST |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme vorm | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsa kuju | C |
Laius nurkade vahel (e) | 8,71 mm |
Toimivusdeklaratsioon (EU-CPR) | Ei |