Kuuskantpeaga kraega põhjakork DIN 910, A4 happekindel teras
DIN910 G3/4 PÕHJAKORK A4 VM24
Toote nr 02510434
EAN 4047376405226
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | G3/4 |
Pikkus (l1) | 30 mm |
Pea läbimõõt (d2) | 32 mm |
Pea kõrgus (k1) | 14 mm |
Standardid | DIN 910 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | Kraega |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Keerme tüüp | G |
Keermete alguste arv tolli kohta | 14 |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Keerme pikkus | 16 mm |
Kinnitus | Standarddisain |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |