Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpeaga betoonikruvi W-BS/S

Betoonikruvi W-BS, tsingitud teras, tüüp S
BETOONIKRUVI W-BS 8X160MM ZN

Toote nr 5929128115

EAN 4065746701426

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpeaga betoonikruvi W-BS/S

Toote nr 5929128115

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suurim koormus ja tõhus paigaldus. Ideaalne metallkonstruktsioonide, tsinkkattega terase kinnitamiseks
  • Ankurdamiseks betooni ja müüritisse

  • Väga paindlik kasutus tänu kolmele tõhusale ankurdussügavusele (suurus 6–14)

  • Kinnitust saab reguleerida kuni kaks korda pärast paigaldamist (suurus 6–14), näiteks, et joondada siine või ankurplaate (palun vaadake kasutusjuhendit)

  • Väga suur koormus

  • Väga väike vahe ja kaugus servast tänu väga väiksele paisumisefektile

  • Väga kiire ja lihtne paigaldamine ja kohene kandevõime

Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:


  • staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6-14)

  • Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6-14) ja C2 (diam. 8-14)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 5-10)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mittestruktuurses süsteemis:


  • Pragudega ja pragudeta betoon, (diam. 5 ja diam. 6)

  • Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


DIBt riiklik tehniline kinnitus / üldist tüüpi kinnitus Z-21.8-2090 ajutiseks ankurdamiseks betooni (diam. 10-14, tüübi S kuuskantpea)


  • Tugevdatud ja tugevdamata ning pragudega ja pragudeta betoon C20/25 kuni C50/60

  • Kasutamine värskes betoonis

  • Mitu kasutusala


DIBt riiklik tehniline kinnitus / üldist tüüpi kinnitus Z-21.1-2075 seotud kruviga ankruna ankurdamiseks betooni (diam. 10-14, tüübi S kuuskantpea)


  • Kasutamine koos WIT-BS pritsmassiga WIT-BS seotud kruviga ankruna

  • Tugevdatud ja tugevdamata ning pragudega ja pragudeta betoon C20/25 kuni C50/60


Tõmbetugevus õõnespaneel betoonlagedes, (diam. 6–10) – eksperdi aruande nr 21641 - 2016



Tulepüsivus tulega kokkupuutel vastavalt standardse temperatuuri ajakõverale müüritises (Mz, KSL, KS) ja tugevdatud betoonis (diam. 5 ja diam. 6) – eksperdi aruanne nr 2101/173/18 - 2018

Märkus

Alates suurusest 8 soovitame kasutada paigaldamisel sobivat löökmutrikeerajat. Jälgida soovituslikku maksimaalset pingutusmomenti.


Müüritises kasutamise korral tuleb pidada silmas kivipõhiseid paigaldusandmeid vastavalt määrusele ETA-23/0196.

Kasutusala

Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0043 individuaalse kinnituspunkti jaoks, valik 1, pragudega ja pragudeta betoon:


  • staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 6-14)

  • Seismiline toime, jõudluskategooria C1 (diam. 6-14) ja C2 (diam. 8-14)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


Euroopa tehniline hindamine ETA-23/0196 ankurdamiseks müüritises


  • Staatiline ja poolstaatiline toime (diam. 5-10)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0128 ankurdamiseks mittestruktuurses süsteemis:


  • Pragudega ja pragudeta betoon, (diam. 5 ja diam. 6)

  • Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Tulepüsivus R30, R60, R90, R120


DIBt riiklik tehniline kinnitus / üldist tüüpi kinnitus Z-21.8-2090 ajutiseks ankurdamiseks betooni (diam. 10-14, tüübi S kuuskantpea)


  • Tugevdatud ja tugevdamata ning pragudega ja pragudeta betoon C20/25 kuni C50/60

  • Kasutamine värskes betoonis

  • Mitu kasutusala


DIBt riiklik tehniline kinnitus / üldist tüüpi kinnitus Z-21.1-2075 seotud kruviga ankruna ankurdamiseks betooni (diam. 10-14, tüübi S kuuskantpea)


  • Kasutamine koos WIT-BS pritsmassiga WIT-BS seotud kruviga ankruna

  • Tugevdatud ja tugevdamata ning pragudega ja pragudeta betoon C20/25 kuni C50/60


Tõmbetugevus õõnespaneel betoonlagedes, (diam. 6–10) – eksperdi aruande nr 21641 - 2016



Tulepüsivus tulega kokkupuutel vastavalt standardse temperatuuri ajakõverale müüritises (Mz, KSL, KS) ja tugevdatud betoonis (diam. 5 ja diam. 6) – eksperdi aruanne nr 2101/173/18 - 2018

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankurdamine betooni, individuaalne kinnituspunkt koos kinnitusega (diam. 6-14):


Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)



Ankrud mittestruktuurses süsteemis betoonis, kinnitusega:


  • Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon), (diam. 5 ja diam 6)

  • Õõnespaneel eelkoormatud betoonlaed C30/37-C50/60, (diam. 6)


Ankurdamine müüritisse kinnitusega (diam. 5-10):


  • Monoliitses kaltsiumsilikaadist plokis ja perforeeritud plokis

  • Monoliitses müüritise tellises


Sobib keskmise kuni raske koormuse kinnitamiseks betooni külge ning kerge kuni keskmise koormuse kinnitamiseks müüritise külge:


  • Näiteks metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, klambrite, alusplaatide, tugede, kaablikanalite, torude, siinide, ehitusplatsi seadmete jms kinnitamiseks kohapealse paigaldamise käigus

  • Kinnitused, millele avaldub seismiline tegevus piirkondades, kus esineb maavärinaid (ainult betoon)

  • Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega


W-BS/S-i (tsingitud teras) võib kasutada ainult kuivades siseruumides



Ehitusplatsi varustust võib ajutiselt kinnitada nii sise- kui ka välistingimustes



Kasutamiseks betoonil < C20/25 ja survekindlal looduslikul kivil (ilma heakskiiduta)

Kinnituse suurus

8 mm

Ankru pikkus (l)

160 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1)

115 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2)

105 mm

Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3)

95 mm

Keerme läbimõõt

10 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

8,0 mm

Ava sügavus (h 1,1)

55 mm

Ava sügavus (h 1,2)

65 mm

Puurimisava sügavus (h 1.3)

75 mm

Kinnitussügavus (h nom1)

45 mm

Kinnitussügavus (h nom2)

55 mm

Kinnitussügavus (h nom3)

65 mm

Väline kinnitus

WS13

Materjal

Teras

Pind

A2K

Seibi läbimõõt

16 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

12,0 mm

Pea tüüp

Kuuskantpea

Üldised paigaldusparameetrid müüritises:
Ankru suurus Läbimõõt 5 6 8 10
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Puuri läbimõõt d0 [mm] 5 6 8 10
Lõikeservade diameeter dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Puurava sügavus h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Ava kinnitatavas detailis df[mm] 7 8 12 14
Individuaalse ankru jõudlusandmed monoliitses ja perforeeritud plokkmüüritises vastavalt määrusele ETA-23/0196
Ankru suurus Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus Lubatud tõmbekoormus Lubatud lõikekoormus Min. kaugus äärest Min. vahe Kaugus liitekohtadest Max. pöördemoment käsitsi paigaldamisel Max. pöördemoment paigaldamisel trelli/kruvikeerajaga Paigaldamine löökpuuriga
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS NF vastavalt standardile EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,0 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 26 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Silka XL monoliitne kaltsiumsilikaatplokk KS 12DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11
S- R (P) - 2.0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,8 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 14 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Õõnes kaltsiumsilikaatplokk KS L, 3DF vastavalt standardile DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1.6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 17 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Müüritise tellis Mz vastavalt standardile DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2.0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 2,1 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 21 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Kerge betoonist täisplokk Vbl vastavalt standardile DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, kivi toortihedus ρ ≥ 1,5 kg/dm3, kivi survetugevus fmean = 4 N/mm2,
minimaalne seina paksus hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Koormused betoonis – individuaalne kinnituspunkt vastavalt määrusele ETA-16/0043
Ankru suurus [mm] 6 8 10 12 14
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Lubatud tsentriline tõmbekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Tõmbetsoon
(pragunenud betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1
Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
Lubatud lõikekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Tõmbetsoon
(pragudega betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7
Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1
Lubatud koormust seismilise tegevuse jõudluskategooriate C1 ja C2 juures vaadake Euroopa tehnilisest hindamisest ETA-16/0043 C1 x x x x x x x
C2 x x x x
Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0043
Paigaldusparameetrid eelkoormatud õõnespaneelis
Ankru suurus [mm] 6
Minimaalne tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 100
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 100
Minimaalne vahekaugus ankrutüüpide vahel amin [mm] 100
Vahe õõnsuse telgede vahel lc ≥ [mm] 100
Armatuurvarraste kaugus lp ≥ [mm] 100
Vahe armatuurvarraste ja puuritud ava vahel ap ≥ [mm] 50
Puuri mõõt ∅ d0 [mm] 6
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 8
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus [mm] 5 6 8 10 12 14
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Minimaalne tsentrite vaheline kaugus smin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Tsentrite vaheline kaugus scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276
Minimaalne kaugus äärest cmin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Kaugus äärest ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 80 80 80 80 90 102 80 101 120 87 119 138
Puuri mõõt ∅ d0 [mm] 5 6 8 10 12 14
∅Ava mõõt dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Ava sügavus h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125
Ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18
Laius tasapindadest [mm] AF10 AF13 AF13 AF15 AF17 AF21
Seibi läbimõõt dw [mm] 12,5 15 16 20 23 28
Pea kõrgus hn [mm] 5 6 9 10 10 12,5
Löökkruvikeeraja max. hinnanguline pöördemoment Timp,max [Nm] 110 160 300 400 650 650
Jõudlusandmed õõnespaneel betoonlagedes vastavalt määrusele ETA-16/0128
Ankru suurus [mm] 6
Paksus [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Ankrud mittestruktuurses süsteemis õõnespaneel betoonlagedes5) Fadm [kN] 0,4 0,8 1,2
Mitmikkinnitused betoonis vastavalt määrusele ETA-16/0128
Ankru suurus [mm] 5 6
Keerme haakumispikkuse nominaalne pikkus hnom [mm] 35 35 55
Mitmikkinnitused mittekandvatessüsteemides3) Nadm [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Lubatud lõikekoormus1) individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta Tõmbetsoon
(mõranenud betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Survetsoon
(pragudeta betoon C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Lubatud painutusmoment Madm [Nm] 2,5 4,8
Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-16/0128

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave