Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt W-0274, teras 8.8, tsingitud, passiveeritud sinine (A2K)

W-0274 teras 8.8 tsingitud
WÜLOCK POLT 12X35 8.8 ZN

Toote nr 027401235

EAN 4046777761399

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuuskantpea rihveldatud äärisega polt W-0274, teras 8.8, tsingitud, passiveeritud sinine (A2K)

Toote nr 027401235

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Lukustushambad suruvad kruvitava komponendi materjali ja blokeerivad lahti kruvimise suunas sissepoole suunatud lukustusmomendi

  • Kruvitav materjal peab olema kruviga võrreldes oluliselt väiksema kõvadusega (kruvi pinnakaredus: vähemalt 250 HV)

  • Sobib eelkõige lühikeste kinnituspikkuste jaoks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

35 mm

Pea läbimõõt (dc)

26 mm

Pea kõrgus (k1)

10,6 mm

Standardid

WN 274

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Lukustusseadme tööpõhimõte

Rihveldatud

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Väline kinnitus (s1)

WS17

Keerme tüüp

M

Samm

1,75 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hammastusega lukustusmutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

WÜLOCK MUTTER M12

x 100 tk